PETACKS-1425DGR 強力防水帆布シート補修テープ まつうら工業 79841328 PETACKS-1425DGR 強力防水帆布シート補修テープ まつうら工業 79841328 PETACKS-1425DGR 強力防水帆布シート補修テープ まつうら工業 79841328

強力防水帆布シート補修テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード79841328 品番PETACKS-1425DGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ポリエステル帆布生地に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUP)を塗布した、耐久性・防水性に優れた補修テープです。

用途トラックシート(帆布・ターポリン)の破損箇所の補修、表面が塩ビ樹脂コーティング系のテントやシートの補修に。 仕様紙管巻、はく離紙付き トラスコ品番254-0621 材質ポリエステル帆布、特殊粘着剤 幅(mm)14 厚さ(mm)約0.7 ダークグリーン 長さ(m)25 耐久性(年)約2〜3(保証値ではありません)
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂などには使用できません。
※本製品は貼り付け時、10℃以下の温度では粘着効果が発揮できません、20℃以上の場所でお使いいただくか、ドライヤーなどで被着体を温めてからご使用ください。
※本製品はシートやテントの補修用です。
※車の車体やボディには使用しないでください。
※「浮き袋」などのエアー漏れを防ぐ用途には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79841328
2025-05-08
用途:
トラックホロー貼り
シロシバシステム 様 (運輸・通信業)

メーターが、短い 全面貼りたかったから、もう少し、長いのが、欲しかった、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする