※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
布テープハンディクロス NO.404
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79841364
品番
40460
参考基準価格(税別)
¥928
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途
軽〜中梱包用。
トラスコ品番
808-1088
材質
基材:スフ織布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.26
色
クリーム
長さ(m)
25
主な用途
梱包
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。