TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの ラインテープ
強粘着高耐久ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79841529
品番
TLTO-5020W
参考基準価格(税別)
¥13,120
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。
屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
用途
屋外・屋内の区画線引きに。
トラスコ品番
563-0175
材質
基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
色
白
長さ(m)
20
引張強度(N/10mm)
51.3
粘着力(N/25mm)
27.7
特性
耐久
注意
※ゴミや小石等を除去してから施工を行ってください。
※プライマーを使用することでより強固に貼り付けることができます。
※耐久力が高い商品ですが、テープ上で停車した車のハンドルをきるなど極度に高い負荷がかかりますとテープが千切れる場合がございます。