MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 引戸用ドアクローザー
ニュードアストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79841617
品番
S-408R 301
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
床に戸当を付けられない時などに最適です。
扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
用途
ドアストッパーとして。
付属品
皿タッピングねじ4.0×25
トラスコ品番
251-9048
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ
幅(mm)
26
色
HL
高さ(mm)
36.2
タイプ
高受型・細座
奥行(mm)
317〜550
適合幅(mm)
600〜910
適合扉高さ(mm)
2500迄
適合高さ(mm)
2000迄
カバー色
HL
適合扉厚(mm)
25〜45
適合扉質量(kg)
〜20