S-298R 301 ニュードアストッパー MK(丸喜金属本社) 79841626 S-298R 301 ニュードアストッパー MK(丸喜金属本社) 79841626 S-298R 301 ニュードアストッパー MK(丸喜金属本社) 79841626

ニュードアストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79841626 品番 S-298R 301
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

床に戸当を付けられない時などに最適です。
扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。

用途ドアストッパーとして。 付属品皿タッピングねじ4.0×25 トラスコ品番251-9049 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ 幅(mm)26 HL 高さ(mm)12.7 タイプ掘込型 奥行(mm)317〜550 適合幅(mm)600〜910 適合扉高さ(mm)2500迄 適合高さ(mm)2000迄 カバー色HL 適合扉厚(mm)25〜45 適合扉質量(kg)〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする