HTD-L 六角軸円錐ドリル 快削 SK(新潟精機) 79841660 HTD-L 六角軸円錐ドリル 快削 SK(新潟精機) 79841660 HTD-L 六角軸円錐ドリル 快削 SK(新潟精機) 79841660 HTD-L 六角軸円錐ドリル 快削 SK(新潟精機) 79841660

六角軸円錐ドリル 快削

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79841660 品番 HTD-L
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

刀のような鋭い斬れ味、抵抗を感じない快速性と切削性です。
信頼の日本製です。
1本で広範囲の加工が可能です。

用途薄鉄板、ステンレス、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの切削、くり広げに トラスコ品番420-3954 材質本体:高速度鋼 全長(mm)77 使用範囲(mm)15-30 硬度HRC先端:63-65 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする