SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の チップ
SK(新潟精機)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SK(新潟精機)の 特殊形状
六角軸面取りカッタ 零式 斬光
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79841687
品番
HCD0-18
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。
信頼の日本製です。
1本で広範囲の加工が可能です。
用途
鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に
トラスコ品番
420-2409
材質
本体:高速度鋼
全長(mm)
100
使用範囲(mm)
8-18
硬度HRC
先端:63-65
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35