HCD3-15 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機) 79841739 HCD3-15 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機) 79841739 HCD3-15 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機) 79841739 HCD3-15 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機) 79841739

六角軸面取りカッタ 零式 斬光

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79841739 品番 HCD3-15
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。
信頼の日本製です。
1本で広範囲の加工が可能です。

用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に トラスコ品番420-2450 材質本体:高速度鋼 全長(mm)65 使用範囲(mm)3-15 硬度HRC先端:63-65 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする