便座除菌クリーナー”便座きれいくんV”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3L) 注文コード79842028 品番50277
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エタノールを主成分とした便座除菌クリーナーです。
トイレットペーパーにつけて便座をふき取ります。
使用後は、トイレに流せます。

用途便座の清浄・洗浄・除菌。 トラスコ品番208-3425 材質容器(ボトル・袋・キャップ):PE 幅(mm)165 高さ(mm)284 タイプ業務用 奥行(mm)103 容量(L)3 液性中性 香り天然ラベンダー 商品タイプ液体
注意
※火気注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする