ミニモ
ミニモの 軸付研磨
ミニモの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79842064
品番
AD2604
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番
498-7187
軸径(Φmm)
3
形状
円錐鋭角
粒度
(#)140
全長(mm)
65
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
43000
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
6
角度(°)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応