ミニモ
ミニモの 軸付研磨
ミニモの ロータリーバー
超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 クロスカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79842080
品番
BC2065
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様
クロスカット
トラスコ品番
852-7308
軸径(Φmm)
3
形状
円柱先丸
幅(mm)
13
全長(mm)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
4.8
外径(mm)
4.8
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。