※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842204
品番
S-FPAM30X32
参考基準価格(税別)
¥57,850
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番
323-7383
刃数
4枚
全長(mm)
190
刃長(mm)
80
表面処理
Sコーティング
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
30