※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842518
品番
LVS2T4X20
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番
322-9608
刃数
2枚
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
表面処理
ノンコーティング
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30°
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4