サンプラテック
TPXメスシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
500
300
500
1000
2000
目盛間隔(mL)
5
5
10
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842694
品番
1017
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。
耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途
研究施設、食品加工工場に。
トラスコ品番
291-6827
材質
TPX[[R上]]樹脂
容量(mL)
500
高さ(mm)
337
口内径(Φmm)
55
外径(mm)
58.9
目盛間隔(mL)
5