サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの メスシリンダー
TPXメスシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842710
品番
1018
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。
耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途
研究施設、食品加工工場に。
トラスコ品番
291-6835
材質
TPX[[R上]]樹脂
容量(mL)
1000
高さ(mm)
422
口内径(Φmm)
62
外径(mm)
67.3
目盛間隔(mL)
10