※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
サンプラテックの ポリタンク/扁平缶
ポリテナー 偏平 4L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79842755
品番
2145
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
中栓付き偏平型の4Lタンクです。
取手は本体上部に付いております。
用途
液体の輸送、保管に。
トラスコ品番
557-5371
材質
ポリエチレン
幅(mm)
178
高さ(mm)
260
奥行(mm)
115
容量(L)
4
口径(mm)
31
中栓
付