サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ランヤード 墜落制止用器具
RICORO-N 補助ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842798
品番
AR-RW-SB
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
二丁掛用の追加ロープです。
ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。
このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。
トラスコ品番
195-2147
長さ(mm)
1150
幅(mm)
17
色
スカイブルー
フック口開き(mm)
50、(構造物側)51
フック
No.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
17
最大使用質量(kg)
100