ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの その他ヤスリ
アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
中目
注文コード
79842877
品番
HI25032
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。
切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途
アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。
トラスコ品番
242-8985
材質
SKS-8(合金工具鋼)
形状
平
全長(mm)
310
タイプ
中目
刃長(mm)
250
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
6