HI25033 アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm) ツボサン 79842886 HI25033 アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm) ツボサン 79842886 HI25033 アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm) ツボサン 79842886 HI25033 アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm) ツボサン 79842886

アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ細目 注文コード79842886 品番HI25033
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。
切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。

用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。 トラスコ品番242-8993 材質SKS-8(合金工具鋼) 形状 全長(mm)310 タイプ細目 刃長(mm)250 刃幅(mm)25 刃厚(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする