TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の フレキシブルホース・ダクトホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース・ダクト管
伸縮ダクト(カフス付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79843114
品番
15112-125-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。
1/3〜1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。
取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途
温風(80℃以下)の送・排気用。
空調用・換気用。
機器の排気などに。
トラスコ品番
400-7346
材質
ポリプロピレン、硬鋼線
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20〜80
呼び径(mm)
125
許容曲げ半径(mm)
100
外径(mm)
135
内径(mm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。