TRUSCO
TRUSCOの 直尺・曲尺・角度
TRUSCOの 直尺・曲尺・角度その他関連用品
アクリル定規 メタルガイド付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
544-3614
注文コード
79843367
品番
TAK-MG30
参考基準価格(税別)
¥185
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。
製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
トラスコ品番
544-3614
材質
本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス
幅(mm)
35
厚さ(mm)
3
全長(mm)
315
呼び寸法(mm)
300