TRUSCO
TRUSCOの ジャッキ
TRUSCOの ジャッキアクセサリー
油圧ゴムホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79843428
品番
TMS-200T
参考基準価格(税別)
¥18,850
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
油圧ポンプ用ゴムホースです。
トラスコ品番
557-4712
全長(m)
2
最高使用圧力(MPa)
70
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
15
適合ポンプ
TMP1-W
継手
(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)