ARP75-1000X50 紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” TRUSCO 79843464 ARP75-1000X50 紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” TRUSCO 79843464 ARP75-1000X50 紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” TRUSCO 79843464 ARP75-1000X50 紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” TRUSCO 79843464 ARP75-1000X50 紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” TRUSCO 79843464 ARP75-1000X50 紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” TRUSCO 79843464

紙緩衝材 ”エアーリングペーパー”

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79843464 品番ARP75-1000X50
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

再生可能な紙の緩衝材です。
エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。
段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。

用途
異形物の梱包に。
軽いものの包装に。
クラフト袋の加工等に。
トラスコ品番563-0186 材質紙(パルプ) 100% 幅(mm)1000 長さ(m)50 坪量(g/m2)75
注意
※水のかかる場所や湿気が多い場所での使用や保管はおやめください。
※火気のそばでの使用や保管は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする