※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6SDN-25A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843516 T6SDN-25A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843516

六角軸鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79843516 品番 T6SDN-25A
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。
刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 トラスコ品番562-4144 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)81 溝長(mm)30 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする