※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6SDN-59A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843595 T6SDN-59A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843595

六角軸鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79843595 品番 T6SDN-59A
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。
刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 トラスコ品番562-4186 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)125 溝長(mm)57 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする