※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6SDN-65A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843620 T6SDN-65A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843620

六角軸鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79843620 品番 T6SDN-65A
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。
刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 トラスコ品番562-4141 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)133 溝長(mm)63 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする