曜日別特売
T6SDN-90A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6SDN-90A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843647
T6SDN-90A 六角軸鉄工ドリル TRUSCO 79843647

六角軸鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)9
全長(mm)110
溝長(mm)70
内容量1本注文コード79843647品番T6SDN-90A
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。
刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途
被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。
トラスコ品番562-4138材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)70シャンク径(mm)6.35刃径(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする