曜日別特売
CDG1BA32R-50Z1-M9BAZ-XC6 CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ SMC 79843700

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79843700
品番
CDG1BA32R-50Z1-M9BAZ-XC6
参考基準価格(税別)¥20,810販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
オートスイッチ:耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、耐水性向上シリンダ:パッキンNBR(ニトリルゴム)
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
50
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
材質ステンレス鋼(ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする