TADB350TSO 忍び返し スチール MK(丸喜金属本社) 79844076 TADB350TSO 忍び返し スチール MK(丸喜金属本社) 79844076 TADB350TSO 忍び返し スチール MK(丸喜金属本社) 79844076

忍び返し スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79844076 品番 TADB350TSO
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

複数枚連結して使用できます。

用途防犯、忍び返しとして。 付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット トラスコ品番144-1596 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 長さ(mm)533 幅(mm)533 溶融亜鉛メッキ 高さ(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする