MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装商品
MK(丸喜金属本社)の 番線・針金(ワイヤー)
MK(丸喜金属本社)の 有刺鉄線
忍び返し スチール
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79844085
品番
TADB500TSO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
複数枚連結して使用できます。
用途
防犯、忍び返しとして。
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット
トラスコ品番
144-1602
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
長さ(mm)
533
幅(mm)
533
色
溶融亜鉛メッキ
高さ(mm)
500