MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装商品
MK(丸喜金属本社)の 番線・針金(ワイヤー)
MK(丸喜金属本社)の 有刺鉄線
忍び返し ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79844110
品番
TASD500SSO
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
複数枚連結して使用できます。
用途
防犯、忍び返しとして。
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット
トラスコ品番
144-1598
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ
長さ(mm)
533
幅(mm)
533
色
電解メッキ
高さ(mm)
500