AR-4007 側溝ダートカバー アラオ 79844146 AR-4007 側溝ダートカバー アラオ 79844146

側溝ダートカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79844146 品番 AR-4007
参考基準価格(税別)¥412 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。

適合【側溝フタ】15〜35 トラスコ品番795-3917 材質ポリプロピレン 長さ(mm)75 幅(mm)190 ライトグレー 高さ(mm)45 種類みぞぶた 適合溝幅(mm)15〜35 縦(mm)75 横(mm)190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
車庫前の側溝に(タイヤ交換時ナットが落ちないように)
サービス業

樹脂製ですがしっくりはまりました。
車が乗った場合、割れそうな感じです。

2025-10-18
用途:
側溝の穴塞ぎに
サービス業

家の周りの側溝の穴に物を落としたり、犬が足をはめたりと気になってたので買いました。季節によっては側溝から小虫が湧いて大変でしたが、カバーをはめてから少なくなり助かってます。
しっかりはまって丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする