TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットシート のり付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79844207
品番
TMGNK1-250300
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
トラスコ品番
255-5337
材質
ストロンチウム・フェライト
長さ(mm)
300
幅(mm)
250
厚さ(mm)
1
タイプ
のり付
吸着力(N)
0.78
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.05
吸着力(N/cm
2
)
0.78