αブルーシート #1500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79844530 品番 A-5472
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

#3000ブルーシートより約50%軽量です。

用途簡易養生。 トラスコ品番555-5596 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 厚さ(mm)0.11 ブルー 長さ(m)7.11 ハトメ数28 番手1500# ハトメピッチ(cm)90 幅(m)5.29 耐久性約6ヵ月 ハトメ内径(mm)12 引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする