TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
αブルーシート #1500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79844539
品番
A-1010
参考基準価格(税別)
¥17,720
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
#3000ブルーシートより約50%軽量です。
用途
簡易養生。
トラスコ品番
555-5597
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.11
色
ブルー
長さ(m)
9.81
ハトメ数
44
番手
1500#
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
10.6
耐久性
約6ヵ月
ハトメ内径(mm)
12
引張強度(N/5cm)
【縦】310【横】290
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。