曜日別特売
KA-1型10A【ワケあり】 ギヤロータリーポンプKA 亀嶋鉄工所 79844567

KA-1型10A【ワケあり】 ギヤロータリーポンプKA 亀嶋鉄工所 79844567
KA-1型10A【ワケあり】 ギヤロータリーポンプKA 亀嶋鉄工所 79844567

ギヤロータリーポンプKA

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は質量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
3
注文コード
79844567
品番
KA-1型10A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。
ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。

その他
Vプーリーは付いていません。
性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
口径(B)
3/8
口径(A)
10
吐出し量(L/min)
13~16
使用液
一般鉱物油・溶剤
使用流体温度(℃)
60℃以下
材質
鋳鉄製
使用粘度範囲(mm2/sec)
50~500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
107-3940
質量(kg)
3
出力(kW)
0.2
寸法L(mm)
176
寸法H(mm)
112
回転数(min-1[r.p.m])
500
寸法A(mm)
135
寸法F(mm)
52
寸法S(mm)
15.8
寸法D(mm)
9
接続ねじ
管用並行ネジ
寸法E(mm)
48
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
95
寸法T(mm)
28
寸法Z(mm)
11
常用圧力(MPa)
0~0.2
最高圧力(MPa)
0.3
揚量(L/分)
16~13
寸法M(mm)
75
寸法O(mm)
75
寸法I(mm)
132
寸法G(mm)
18
寸法R(mm)
26
所要動力(kW)
0.2
寸法CP(mm)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02151082
2017-04-22
用途: 潤滑油の循環
製造業

シンプルで扱いがとても簡単ですが、負荷がかかると振動が出ます。座面がもう少し幅広な方が固定がしやすい

対象商品 : 02151082
2014-09-18
用途: 油圧機械の油抜き取りおよび投入
株式会社マシンウエサカ 様(製造業)

スムーズに抜き取り作業が出来使いやすいです。

対象商品 : 02151082
2013-11-01
用途: 接着剤の循環ポンプとして(油性)
株式会社山崎プリント 様

このポンプは、毎日18時間ぐらい稼働しています、防爆エリアなのでエアーモーターで回転させています。
同業他社はスクリュウモーターを防爆の動力モーターで回転させて使用している所や、ダイヤフラムポンプを使っている所もあります、
当社も以前は使っていましたが、価格が高い割に故障が多く生産ラインのロスにつながるので7年前からギヤーロータリーポンプを使っていまが、最近特に、このポンプが14日ぐらい使用するとパッキンから接着剤の漏れが発生するので大変困っています。機種の変更を考えています何か適切な機種がありましたら教えてください。
理想のポンプは長持ちすること、防爆エリアでの安全性、液だれしない、そして値段が安いことです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
ご返答を要するようなご質問等は、お手数ですが弊社問い合わせ窓口にお問合せいただけるよう御願いいたします。

対象商品 : 02151055
2013-05-03
用途: 仕事。
三葉硝子 様

探してた物があり、届くのも早く良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
1人が参考にしています
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする