3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の レインコート
レインスーツ”視界良好 廻るフード”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79844609
品番
3523GR-L
参考基準価格(税別)
¥8,678
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
廻るフードを採用し、視界良好なレインスーツです。
用途
雨天時の野外作業。
レジャーに。
トラスコ品番
195-0956
材質
表地 :ポリエステル 100%(PU コーティング)、裏メッシュ生地 :ポリエステル 100%
色
杢グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
90〜98
身長(cm)
170〜180
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
78〜88
適応身長(cm)
170〜180
耐水圧(mm)
10000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応