東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード79844636 品番220-04300S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

撥油性に優れるSF生地と耐水圧+通気性を有するSMS不織布を使用しています。

用途一般製造業、化学プラント、塗装、メンテナンス、油汚れ作業に。 トラスコ品番607-0313 材質ポリプロピレン不織布+多孔質フィルム サイズS 適応身長(cm)〜170 適応胸囲(cm)〜92
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする