※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の ディスク研磨材
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨ディスク
TZXジル布ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
79844776
品番
TZXB-FL-60
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
高性能のジルコニアアルミナ砥粒を使用しています。
自生発刃作用において安定した研削性能が持続します。
用途
一般金属、難削材など重研削用に使用。
トラスコ品番
325-7975
材質
砥材:ジルコニア砥粒(Z)
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
粒度
(#)60
砥材
ジルコニア