※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
レジノイド軸付砥石A(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
79845020
品番
BA1019-A-5P
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途
溶接部やバリ取り作業に。
一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
トラスコ品番
149-7462
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
幅(mm)
19
粒度
(#)36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
66000
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応