※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド軸付砥石A(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 79845090 品番 BA1925-A-5P
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。

用途
溶接部やバリ取り作業に。
一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
トラスコ品番149-7471 軸径(Φmm)6 形状円筒 幅(mm)25 粒度(#)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])34500 軸長(mm)40 外径(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする