ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ハッピーTOP S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
79845354
品番
HTOPS3
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途
鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。
トラスコ品番
531-3698
材質
セラミック
粒度
(#)40
砥材
セラミック
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
羽根枚数
60
最高使用周速度(m/s)
13000
羽根の長さ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。