※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1070 ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ 79845494 B-1070 ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ 79845494

ルーティセットアンカー Bタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 79845494 品番 B-1070
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。

用途
機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。
適合材:コンクリート。
トラスコ品番153-4465 材質スチール 全長(mm)70 タイプスリーブ打込み式 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)35 表面処理クロメート処理 二面幅(mm)17 埋め込み深さ(mm)40 適合材コンクリート 使用厚さ(mm)最大:10 最大引張荷重(kN)20.4 外径(mm)13.8 穿孔深さ(mm)45 スリーブ長(mm)40 施工トルク(N・m)24
注意
※引張最大荷重はコンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする