富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
ナイスカット用チップ チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
79845668
品番
C22GUXT
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途
センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
トラスコ品番
194-7856
適合機種
チビモミ
材質
微粒子超硬
コーティング
AlCrN
コーナー数
2
材種
AC16N
RoHS指令(10物質対応)
対応