※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ENGX040102F ナイスカット用チップ チップ 富士元工業 79845677 ENGX040102F ナイスカット用チップ チップ 富士元工業 79845677

ナイスカット用チップ チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 79845677 品番 ENGX040102F
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
トラスコ品番194-7857 適合機種モミメンnano 材質微粒子超硬 コーティングAlCrN コーナー数2 材種ZC16N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする