※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
メントルデー用チップ チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
79845686
品番
TCXT080102F
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
メントルデー用チップ。
トラスコ品番
199-4483
適合機種
メントルデー
材質
微粒子超硬
コーティング
無し
コーナー数
3
材種
ZC16N