曜日別特売
RND-50S【ワケあり】 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業 79845748

RND-50S【ワケあり】 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業 79845748
RND-50S【ワケあり】 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業 79845748
RND-50S【ワケあり】 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業 79845748
RND-50S【ワケあり】 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業 79845748
RND-50S【ワケあり】 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業 79845748
RND-50S【ワケあり】 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業 79845748
RND-50S【ワケあり】 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業 79845748

単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個電線長さ(m)50(1次線3m+2次線47m)コンセント個数3+2注文コード79845748品番RND-50S【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)アウトレット
¥38,98031,980

電源ランプ: ○

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)質量(kg)10.1コンセント個数3+2特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)50(1次線3m+2次線47m)電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内
注意
※アースはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02169142
2022-06-15
用途: 職場で使用

本体をコンセント近くに設置し、延長コードを伸ばした先で電気製品を接続できるので使用用途によってはとても重宝する商品だと思います。

対象商品 : 02169142
2022-08-21
用途: 移動動噴気に取り付け
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

動噴気に固定して使用ソケット、オス.メス.を反対に付け替え一次側をモーターに接続。

対象商品 : 02169081
2021-11-14
用途: 電気設備点検用

地面に発電機と、このコードリールを置いて、屋根上で作業でしたが、
ケーブルを引っ張って上がるだけなので楽々でした。

対象商品 : 02169097
2021-09-26
用途: 建築工事現場
株式会社 中井工務店

このコードリールはドラムを使用場所(現地)にもっていかなくていいので遠いところでは重くなくまた分電盤から差し込みが引き抜かれる心配がなく非常に便利です。別の現場でも使うべく2個目を購入しました。

対象商品 : 02169081
2018-07-09
用途: 現場作業用
株式会社SOUサービス業

手元がかさばらないのでとても良いと思います。斬新、画期的です。

対象商品 : 02169151
2018-01-29
用途: 電動工具を大幅に移動して使う作業
有限会社 三島建設建設業・工事業

差込口がいろんな所に移動できて仕事がスムーズ捗りますね

1が参考にしています
対象商品 : 02169081
2017-04-18
用途: 屋外でアチコチ動き回る電動作業の時

本品、逆転の発想、リールを電源側に置きコードを引き出すので、屋外で動き回る電動作業時リールの移動不要ため便利、且つ、コードが柔らかく扱い易いです。

対象商品 : 02169151
2015-11-03
用途: 高所での電動工具仕様

野外高所作業移動しながらの電動工具使用には途中に10mコードを使用しなくても、
作業できるので10mコードのコンセント抜け及びコンセント部分の引っかかりがなく、
作業しやすい点がとても良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1が参考にしています
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする