曜日別特売
RGRE100-70251(2.5m)【ワケあり】 ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー) 79845775

RGRE100-70251(2.5m)【ワケあり】 ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー) 79845775
RGRE100-70251(2.5m)【ワケあり】 ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー) 79845775
RGRE100-70251(2.5m)【ワケあり】 ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー) 79845775
RGRE100-70251(2.5m)【ワケあり】 ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー) 79845775
RGRE100-70251(2.5m)【ワケあり】 ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー) 79845775
RGRE100-70251(2.5m)【ワケあり】 ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー) 79845775
RGRE100-70251(2.5m)【ワケあり】 ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー) 79845775

ラウンドスリングRG形 10t

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は長さ・特記など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(m)
2.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注文コード
79845775
品番
RGRE100-70251(2.5m)【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥104,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)アウトレット
¥83,980¥42,980

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

用途
玉掛け作業等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
1.83
長さ(m)
2.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
エンドレス形
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
W40/H20
色
タグ:赤
使用荷重(t)
10
表面
布:橙
スリング幅(mm)
40
関連資料:(0.36MB)
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする