※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Qlight
積層信号灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ブザー音
など
10001
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
上から:A-黄/G-緑/A-黄/B-青/W-白
ブザー音
無
注文コード
79845800
品番
QTC60L-5-110/220-AGABW【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,520
¥
17,980
バスケットに入れる
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色
上から:A-黄/G-緑/A-黄/B-青/W-白
電圧
AC110-220V
種類
L-ポール200mm金具無/点灯
段数
5
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
ブザー音
無
点滅数(回/分)
60~80
各種認証
CE、UL
関連資料:
(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。