セラミックスモールベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード79846264 品番A120 XC80B 10X330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。 トラスコ品番148-8209 材質砥粒:セラミック、基材:布 長さ(mm)330 幅(mm)10 粒度(#)120 砥材セラミック砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする